Beli ties cable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Size (mm): 3.6x200
- Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
- SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Size (mm): 390
- Material: Nylon 66, UL 94V-2
- INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylonatribut:
- Color: White
- Material: Nylon 66
- Fort Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Cable ties ini memenuhi standar industri UL (USA)atribut:
- Material: Nylon 66 (UL Recognized) UL Flammability 94V.2
- OWNER Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Kabel Ties "Owner", solusi praktis untuk mengatur dan mengikat kabel/barang anda dengan rapi. Tersedia dalam pilihan warna putih dan hitam, setiap paket berisi 100 buah kabel ties. Berbagai dimensi ukuran disediakan, memastikan ketersediaan yang sesuai dengan kebutuhan Anda dalam mengelola kabel-kabel dengan lebih teratur dan efisien.
- SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Material: Nylon 66, UL 94V-2
- Size (mm): 2.5x100
- YG1 Set Mata Bor GoldDeskripsi:HSS Straight Shank, Normal Point
- TRUSCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:It is a versatile type most suitable mainly for outdoor cohesion.Use:- To bond the wire, cable, hose etc. - For outdoor use.atribut:
- Width (mm): 12.7
- Thickness (mm): 2.2
- Operating Temperature Limit: -40 to 80Degrees C
- Tensile Strength (N): 1117.2
- monotaro.id Cable Ties 3.6x150mm (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Length (mm): 150
- Width (mm): 3.6
- Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
- Min. Loop Tensile Strength (kg): 18
- Banding range (mm): 3-35
- monotaro.id Cable Ties 2.5x100mm (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Length (mm): 100
- Width (mm): 2.5
- Banding range (mm): 2-22
- Min. Loop Tensile Strength (kg): 8
- Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
- Non Brand Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Kabel ties / Nylon pengikat kabel mobil dengan Klip Panah, Insulockatribut:
- Arrow Diameter (mm): 15x6.7
- Overall Length (mm): 150
- Width (mm): 5
- Top Cap Diameter (mm): 16.5x21
- Max Bundle (mm): 40
- monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Ties/ Cable Tie/ Kabel Tie /Pengikat Kabelatribut:
- Overall Length L (mm): 200
- Material: 66 Nylon
- Standard: UL standard product
- Type: Weatherability
- Characteristic: Weather Resistance
- Color: Black
- Maximum Binding Diameter (Ømm): 50
- Minimum Loop Tensile Strength (N/kgf): 217/22.2
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 85
- Thickness (mm): 1.2
- Use: For fixing and bundling electric wires and cables.
- Width (mm): 4.8
- monotaro.id Cable Ties 3.6x200mm (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Length (mm): 200
- Width (mm): 3.6
- Banding range (mm): 3-50
- Min. Loop Tensile Strength (kg): 18
- Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
Daftar Harga ties cable Terbaru March 2026
| KSS Wiring Accesories Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp8.900 |
| SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp32.900 |
| Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp2.900 |
| SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp93.900 |
| INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp8.900 |
| Fort Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp3.900 |
| 3M Sarung Tangan Safety Comfort Grip | Rp99.900 |
| OWNER Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp3.900 |
| SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp11.900 |
| YG1 Set Mata Bor Gold | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/igP101550664-15.jpg)
/d1P108037469-1.jpg)
/00P103565000-1.jpg)
/m3P107803795-1.jpg)
/qqP105717962-1.jpg)
/fcP107653552-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/3M%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Comfort%20Grip/P101548494-2.jpg)
/ctP108578461-1.jpg)
/ivP107620679-1.jpg)

/P102188446-1.jpg)
/dgP105879484-1.jpg)
/31P109152109-11.jpg)
/d4P109092472-12.jpg)
/i0P107891648-1.jpg)
/5lP101571201-12.jpg)
/0lP108499021-1.jpg)
/fbP110876551-1.jpg)